Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 1401A Acier inoxydable 304/Acrylique R50 de 0 jusqu'a 1.6 bar 1.6 % Liquide de remplissage: Sans Raccord arrière-Centrique Laiton 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:10059770
  • Fabricant:8716901228079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,15 €/ Unitéhors TVA

24,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1401A
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Diamètre du boîtier
50 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1.6
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.6 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Non
Liquide de remplissage
Sans
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Acrylique
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
2 bar
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de 0 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Diamètre du boîtier
R50
b1
30 mm
RA
13 mm
D
50 mm
g
50 mm
SW
14 mm