Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 1334 Plastique/Plastique R50 de-1 jusqu'a 0 bar 2.5 % Liquide de remplissage: Sans Raccord arrière-Centrique Laiton 1/4" NPT Direct

  • ERIKS:13502496
  • Fabricant:8716901114570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,53 €/ Unitéhors TVA

27,26 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1334
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
50 mm
Plage de mesure
de -1 jusqu'à 0
Unité de pression
bar
Classe de précision
2.5 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Non
Liquide de remplissage
Sans
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" NPT
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Plastique
Surpression max.
0 bar
Classe de protection
IP41
Température du fluide
de 0 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R50
b1
27 mm
b2
48 mm
D
50 mm
SW
14 mm