Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 1334 Plastique/Plastique R40 de 0 jusqu'a 4 bar 2.5 % Liquide de remplissage: Sans Raccord arrière-Centrique Laiton 1/8" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11812159
  • Fabricant:8716901029904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,47 €/ Unitéhors TVA

18,72 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1334
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
40 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 4
Unité de pression
bar
Classe de précision
2.5 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Non
Liquide de remplissage
Sans
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Plastique
Surpression max.
4 bar
Classe de protection
IP41
Température du fluide
de 0 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R40
b1
26 mm
b2
44 mm
D
40 mm
SW
14 mm