Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 1334 Acier inoxydable 304/Plastique R40 de 0 jusqu'a 10 bar 2.5 % Liquide de remplissage: Sans Raccord arrière-Centrique Laiton 1/8" NPT Direct

  • ERIKS:13468069
  • Fabricant:8716901128096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,91 €/ Unitéhors TVA

25,30 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1334
Modèle
Manomètre à tube de bourdon
Norme EN
EN 837-1
Diamètre du boîtier
40 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 10
Unité de pression
bar
Classe de précision
2.5 %
Incl blow-out
Non
Amortissement par liquide
Non
Liquide de remplissage
Sans
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/8" NPT
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Plastique
Surpression max.
10 bar
Classe de protection
IP41
Température du fluide
de 0 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R40
b1
26 mm
b2
44 mm
D
40 mm
SW
14 mm