Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à contact Type: 14071 Acier inoxydable 304/Verre sécurisé R100 de-1 jusqu'a 0 bar 1.0 % Exécution de contact: Contact magnétique unique de ressort M 1 Liquide de remplissage: Sans Raccord

  • ERIKS:11116543
  • Fabricant:8716901227416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

523,18 €/ Unitéhors TVA

633,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
14071
Modèle
Manomètre à contacts
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de -1 jusqu'à 0
Unité de pression
bar
Classe de précision
1.0 %
Incl blow-out
Oui
Amortissement par liquide
Non
Liquide de remplissage
Sans
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Exécution de contact
Contact ressort magnétique simple
Type de contact
M 1
Fonction avec la pression croissante
Le contact s'ouvre
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316L
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
0.3 bar
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C