Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à capsule Type: 784 Acier inoxydable 304/Verre R63 Plage de mesure: de-160 jusqu'a 0 mbar IP54 Raccord arrière-Centrique Laiton 1/4" BSPP(G) Bride frontale

  • ERIKS:14844102
  • Fabricant:8716901152800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

180,63 €/ Unitéhors TVA

218,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
784
Norme EN
EN 837-3
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de -160 jusqu'à 0
Unité de pression
mbar
Classe de précision
1.6 %
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Bride frontale
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Type de raccord
Centrique
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Verre
Matière du cadran
Aluminium
Sécurité surpression
10 x la pleine échelle
Sécurité sous vide
10 x la pleine échelle
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R63
G
1/4"
b
43 mm
D
63 mm
d1
75 mm
d2
85 mm
d3
3.6 mm
h
62 mm
s
2 mm
SW
14 mm
Poids
0.2 kg