Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à capsule Type: 783 Acier inoxydable 304/Verre R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 400 mbar IP54 Raccord arrière-Centrique Laiton 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:14813574
  • Fabricant:8716901151964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
783
Norme EN
EN 837-3
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 400
Unité de pression
mbar
Classe de précision
1.6 %
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Type de raccord
Centrique
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Verre
Matière du cadran
Aluminium
Sécurité surpression
10 x la pleine échelle
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R63
G
1/4"
b
43 mm
c
13 mm
D
63 mm
h
62 mm
SW
14 mm
Poids
0.2 kg