Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à capsule Type: 783 Acier inoxydable 304/Verre R100 Plage de mesure: de-160 jusqu'a 0 mbar IP54 Raccord arrière-Excentrique Laiton 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:14813576
  • Fabricant:8716901152039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
783
Norme EN
EN 837-3
Diamètre du boîtier
100 mm
Plage de mesure
de -160 jusqu'à 0
Unité de pression
mbar
Classe de précision
1.6 %
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Type de raccord
Excentrique
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Verre
Matière du cadran
Aluminium
Sécurité surpression
10 x la pleine échelle
Sécurité sous vide
10 x la pleine échelle
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R100
G
1/2"
b
49.5 mm
c
20 mm
D
101 mm
f
30 mm
h
83 mm
SW
22 mm
Poids
0.55 kg