Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à capsule Type: 383 Acier/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 100 mbar/0 - 1000 mmwk (mm de colonne d'eau) IP32 Raccord radial Laiton 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11811143
  • Fabricant:8716901021168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

114,33 €/ Unitéhors TVA

138,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
383
Diamètre du boîtier
63 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 100
Unité de pression
mbar
Division d'échelle secondaire
0 - 1000
Unité de pression d'échelle secondaire
mmwk (mm de colonne d'eau)
Classe de précision
1.6 %
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Matière du cadran
Aluminium
Sécurité surpression
10 x la pleine échelle
Surpression max.
1000 mbar
Classe de protection
IP32
Température du fluide
de -20 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R63
G
1/4"
a
9.5 mm
b
40 mm
D
63 mm
SW
14 mm
Poids
0.2 kg