Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à capsule Type: 383 Acier inoxydable/Verre R160 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 250 mbar/0 - 2500 mmwk (mm de colonne d'eau) IP54 Raccord radial Laiton 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:12725660
  • Fabricant:8716901021632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

240,13 €/ Unitéhors TVA

290,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
383
Norme EN
EN 837-3
Diamètre du boîtier
160 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 250
Unité de pression
mbar
Division d'échelle secondaire
0 - 2500
Unité de pression d'échelle secondaire
mmwk (mm de colonne d'eau)
Classe de précision
1.6 %
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Verre
Matière du cadran
Aluminium
Sécurité surpression
10 x la pleine échelle
Surpression max.
2500 mbar
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R160
G
1/2"
a
15.5 mm
b
49.5 mm
c
20 mm
D
161 mm
h
118 mm
SW
22 mm
Poids
1 kg