Eriks
ECON®

ECON® Manomètre à capsule Type: 383 Acier inoxydable/Verre R160 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 10 mbar/0 - 100 mmwk (mm de colonne d'eau) IP54 Raccord radial Laiton 1/2" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:12725658
  • Fabricant:8716901021595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

240,13 €/ Unitéhors TVA

290,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
383
Norme EN
EN 837-3
Diamètre du boîtier
160 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 10
Unité de pression
mbar
Division d'échelle secondaire
0 - 100
Unité de pression d'échelle secondaire
mmwk (mm de colonne d'eau)
Classe de précision
1.6 %
Amortissement par liquide
Non
Montage du manomètre
Direct
Emplacement du raccord
Raccord radial
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Verre
Matière du cadran
Aluminium
Surpression max.
30 mbar
Classe de protection
IP54
Température du fluide
de -20 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Diamètre du boîtier
R160
G
1/2"
a
15.5 mm
b
49.5 mm
c
20 mm
D
161 mm
h
118 mm
SW
22 mm
Poids
1 kg