197,63 €/ Unitéhors TVA
239,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 383 |
Norme EN | EN 837-3 |
Diamètre du boîtier | 63 mm |
Plage de mesure | de -40 jusqu'à 0 |
Unité de pression | mbar |
Classe de précision | 1.6 % |
Amortissement par liquide | Non |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 304 |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Verre |
Matière du cadran | Aluminium |
Sécurité surpression | 10 x la pleine échelle |
Sécurité sous vide | 10 x la pleine échelle |
Classe de protection | IP54 |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Diamètre du boîtier | R63 |
G | 1/4" |
a | 9.5 mm |
b | 43 mm |
c | 13 mm |
D | 63 mm |
h | 52 mm |
SW | 14 mm |
Poids | 0.2 kg |