Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1481 |
Norme EN | EN 837-3 |
Diamètre du boîtier | 100 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 250 |
Unité de pression | mbar |
Classe de précision | 1.6 % |
Amortissement par liquide | Non |
Montage du manomètre | Direct |
Emplacement du raccord | Raccord radial |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité de la matière du boîtier | Acier inoxydable (AISI 304) |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Verre |
Matière du cadran | Aluminium |
Classe de protection | IP54 |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 60 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
162,78 €/ Unitéhors TVA
196,96 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026