Eriks
ECON®

ECON® Mano-thermomètre Type: 602 Acier/Plastique R80 de 0 jusqu'a 6 bar/20 - 120 °C 2.5 % Raccord arrière-Centrique Laiton 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:15099927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,17 €/ Unitéhors TVA

66,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
602
Modèle
Mano- thermomètre
Diamètre du boîtier
80 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 6
Unité de pression
bar
Division d'échelle secondaire
20 - 120
Unité de pression d'échelle secondaire
°C
Classe de précision
2.5 %
Amortissement par liquide
Non
Emplacement du raccord
Raccord arrière
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matière de la vitre
Plastique
Surpression max.
6 bar
Température du fluide
de -20 jusqu'à 150 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
b
30 mm
c
74 mm
D
80 mm
d
12 mm
h
31 mm
SW
22 mm