55,17 €/ Unitéhors TVA
66,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 602 |
Modèle | Mano- thermomètre |
Diamètre du boîtier | 80 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 4 |
Unité de pression | bar |
Division d'échelle secondaire | 20 - 120 |
Unité de pression d'échelle secondaire | °C |
Classe de précision | 2.5 % |
Amortissement par liquide | Non |
Emplacement du raccord | Raccord arrière |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matière de la vitre | Plastique |
Surpression max. | 4 bar |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 150 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
b | 30 mm |
c | 74 mm |
D | 80 mm |
d | 12 mm |
h | 31 mm |
SW | 22 mm |