9,69 €/ Unitéhors TVA
11,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 811 |
Modèle | Manchon d'adaptation |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Raccordement coté instrumentation | Fileté |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/8" BSPP(G) |
Matériau | Laiton |
Avec écrou mobile | Non |
Article | 11811670 |
A | 1/4" BSPP(G) |
B | 1/8" BSPP(G) |
L1 | 31 mm |
L2 | 2 mm |
SW | 17 mm |