Eriks
ECON®

ECON® Manchon douille de reduction Type 811 laiton 1/2" x 3/8" BSPP

  • ERIKS:11811675
  • Fabricant:8716901026965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,34 €/ Unitéhors TVA

25,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
811
Modèle
Manchon d'adaptation
Raccordement au process
Taraudé
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Raccordement coté instrumentation
Fileté
Dimension du raccordement d'instrument
3/8" BSPP(G)
Matériau
Laiton
Avec écrou mobile
Non
Article
11811675
A
1/2" BSPP(G)
B
3/8" BSPP(G)
L1
48 mm
L2
3 mm
SW
27 mm