25,16 €/ Unitéhors TVA
30,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 811 |
Modèle | Manchon d'adaptation |
Raccordement au process | Taraudé |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Raccordement coté instrumentation | Fileté |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/2" NPT |
Matériau | Laiton |
Avec écrou mobile | Non |
Article | 11811677 |
A | 1/2" BSPP(G) |
B | 1/2" NPT |
L1 | 44 mm |
SW | 27 mm |