Eriks
ECON®

ECON® Mamelon à soudure Type 1315 acier fileté à droite 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812134
  • Fabricant:8716901082763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,08 €/ Unitéhors TVA

25,51 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1315
Modèle
Soudure mamelon
Raccordement au process
Embouts à souder
Dimension du raccordement process
14,9
Raccordement coté instrumentation
Fileté à droite
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" BSPP(G)
Matériau
Acier
Pression de service maximum
400 bar
G
1/2" BSPP(G)
A
3.5
B
20 mm
C
5 mm
D
14.9 mm
L
40 mm