Eriks
ECON®

ECON® Mamelon à soudure Type 1314 inox steel DIN16282-6 fileté à gauche 1/2" BSPP

  • ERIKS:11812133
  • Fabricant:8716901082749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,41 €/ Unitéhors TVA

40,43 €TVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1314
Modèle
Soudure mamelon
Raccordement au process
Embouts à souder
Dimension du raccordement process
14,9
Raccordement coté instrumentation
Fileté à gauche
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" BSPP(G)
Matériau
Acier inoxydable
Pression de service maximum
400 bar
G
1/2" BSPP(G)
A
7 mm
B
20 mm
C
5 mm
D
14.9 mm
L
40 mm