.jpg&w=1536&q=80)
.jpg&w=1536&q=80)
.jpg&w=160&q=80)
.jpg&w=160&q=80)
47,26 €/ Unitéhors TVA
57,18 €TVA incluse
115 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 351 |
Modèle | Soudure mamelon |
Norme | DIN 16284 |
Raccordement au process | Embouts à souder |
Diamètre nominale | 14 mm |
Raccordement coté instrumentation | Taraudé |
Dimension du raccordement d'instrument | 1/2" BSPP(G) |
Matériau | Acier inoxydable |
Avec écrou mobile | Oui |
Pression de service maximum | 400 bar |