Eriks
ECON®

ECON® Mamelon à soudure avec écrou mobile Type 351 acier DIN16284 embouts à souder 12mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:12751086
  • Fabricant:8716901193957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,11 €/ Unitéhors TVA

17,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
351
Modèle
Soudure mamelon
Norme
DIN 16284
Raccordement au process
Embouts à souder
Diamètre nominale
12 mm
Raccordement coté instrumentation
Taraudé
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" BSPP(G)
Matériau
Acier
Avec écrou mobile
Oui
Pression de service maximum
400 bar