Eriks
ECON®

ECON® Limiteur de pression pour manomètre Type 1318 laiton plage de mesure 5 - 25 bar 1/2" BSPP

  • ERIKS:12477372
  • Fabricant:8716901093059
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Valve de surpression en laiton se fermant à la pression préréglée.
Ajouter à la liste

311,53 €/ Unitéhors TVA

376,95 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1318
Modèle
Limiteur de pression pour manomètre
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Raccordement coté instrumentation
Écrou mobile
Dimension du raccordement d'instrument
1/2" BSPP(G)
Matériau
Laiton
Catégorie de qualité de la matière
CW614N
Avec écrou mobile
Oui
Plage de réglage
de 5 jusqu'à 25 bar
Pression de service maximum
600 bar
Température du fluide
de 0 jusqu'à 80 °C