Eriks
ECON®

ECON® Joint d'étanchéité de manomètre Type 3005 cuivre avec profil D18,2 x11 x 4,2 mm 1/2”

  • ERIKS:10060098
  • Fabricant:8716901000088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,88 €/ Unitéhors TVA

4,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3005
Modèle
Anneau d'étanchéité
Forme
Avec profilé
Diamètre nominale
1/2" (15)
Diamètre extérieur
18.2 mm
Diamètre intérieur
11 mm
Matériau
Cuivre
Epaisseur
4.2 mm
Quantité par emballage standard
1