855,10 €/ Unitéhors TVA
1 034,67 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7249X |
Exécution | Kit de révision |
Raccord | Bride |
DN passage intégral | DN200 - 8" |
Classe de pression | PN40 - Class 300 |
Matière du siège | TFM 4215 |
Matériau du joint torique | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | SWG 316L/PTFE/Graphite |
Sécurité de feu | Oui |
Convient à partir l'année de construction | 2023 |