Eriks
ECON®

ECON® Jeu de joints Type: 7249X Approprié pour: 2 pièces Bride PN40- Class 150/300 Matière du siège: TFM 4215 Matériau du joint torique: FPM (FKM) Sécurité de feu DN passage intégral: DN40- 1.1/2"

  • ERIKS:13493582
  • Fabricant:8716901217073
Image 1
Ajouter à la liste

85,43 €/ Unitéhors TVA

103,37 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7249X
Exécution
Kit de révision
Raccord
Bride
DN passage intégral
DN40 - 1.1/2"
Classe de pression
PN40 - Class 150/300
Matière du siège
TFM 4215
Matériau du joint torique
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Sécurité de feu
Oui
Convient à partir l'année de construction
2004