55,51 €/ Unitéhors TVA
67,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7249X |
Exécution | Kit de révision |
Raccord | Bride |
DN passage intégral | DN32 - 1.1/4" |
Classe de pression | PN40 - Class 150/300 |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matériau du joint torique | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | SWG 316L/PTFE/Graphite |
Sécurité de feu | Oui |
Convient à partir l'année de construction | 2004 |