Eriks
ECON®

ECON® Jeu de joints Type: 7249X Approprié pour: 2 pièces Bride PN16/40- Class 150/300 Matière du siège: TFM 1600 Matériau du joint torique: FPM (FKM) Sécurité de feu DN passage intégral: DN125- 5"

  • ERIKS:13493589
  • Fabricant:8716901217141
Image 1
Ajouter à la liste

261,80 €/ Unitéhors TVA

316,78 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7249X
Exécution
Kit de révision
Raccord
Bride
DN passage intégral
DN125 - 5"
Classe de pression
PN16/40 - Class 150/300
Matière du siège
TFM 1600
Matériau du joint torique
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Sécurité de feu
Oui
Convient à partir l'année de construction
2004