Eriks
ECON®

ECON® Indicateur de position du Sphère de V-port 90° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 3" (80) DN passage réduit: 4" (100)

  • ERIKS:14059100
  • Fabricant:8716901129574
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

202,00 €/ Unitéhors TVA

244,42 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7415
Exécution
Indicateur de position V-port sphère 90°
Matériau
Acier inoxydable
DN passage intégral
3" (80)
DN passage réduit
4" (100)
Angle (Degrees)
90°
Convient à partir l'année de construction
2017
Pièces détachées et accessoires

312,80 €/ Unitéhors TVA

378,49 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026