Eriks
ECON®

ECON® Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 2" (50) DN passage réduit: 2.1/2" (65)

  • ERIKS:14013559
  • Fabricant:8716901129529
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

177,00 €/ Unitéhors TVA

214,17 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7415
Exécution
Indicateur de position V-port sphère 30°
Matériau
Acier inoxydable
DN passage intégral
2" (50)
DN passage réduit
2.1/2" (65)
Angle (Degrees)
30°
Convient à partir l'année de construction
2017
Pièces détachées et accessoires

165,33 €/ Unitéhors TVA

200,05 €TVA incluse

87 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026