Eriks
ECON®

ECON® Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1" (25) DN passage réduit: 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14013556
  • Fabricant:8716901129505
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

171,00 €/ Unitéhors TVA

206,91 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7415
Exécution
Indicateur de position V-port sphère 30°
Matériau
Acier inoxydable
DN passage intégral
1" (25)
DN passage réduit
1.1/4" (32)
Angle (Degrees)
30°
Convient à partir l'année de construction
2017
Pièces détachées et accessoires

101,58 €/ Unitéhors TVA

122,91 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026