201,45 €/ Unitéhors TVA
243,75 €TVA incluse
445 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 586 |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN20 |
Diamètre raccord tube/corps | 12.5 mm |
Classe de pression | PN10 |
PMO - pression de service maximale | 5 bar |
Type de commande | Volant |
Matériau du boîtier | Laiton |
Matériau du joint | NBR |
Verrouillable | Oui |
Avec drainage | Oui |
Avec aération | Non |
Fermeture automatique | Non |
Purge automatique | Non |
448,50 €/ Unitéhors TVA
542,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/202695,20 €/ Unitéhors TVA
115,19 €TVA incluse
110 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026