58,65 €/ Unitéhors TVA
70,97 €TVA incluse
51 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 571 |
Raccord | Fileté |
Diamètre nominale | 1/2" BSPP(G) |
Diamètre raccord tube/corps | 12.5 mm |
Classe de pression | PN10 |
PMO - pression de service maximale | 5 bar |
Type de commande | Volant |
Matériau du boîtier | Laiton |
Matériau du joint | NBR |
Verrouillable | Oui |
Avec drainage | Oui |
Avec aération | Non |
Fermeture automatique | Non |
Purge automatique | Non |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 80 |
448,50 €/ Unitéhors TVA
542,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/202695,20 €/ Unitéhors TVA
115,19 €TVA incluse
118 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026