Eriks
ECON®

ECON® Indicateur de niveau vanne au dessus fig. 586BO laiton/NBR PN10 DN20

  • ERIKS:12638955
  • Fabricant:8716901168948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

196,35 €/ Unitéhors TVA

237,58 €TVA incluse

417 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
586
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN20
Diamètre raccord tube/corps
12.5 mm
Classe de pression
PN10
PMO - pression de service maximale
5 bar
Type de commande
Volant
Matériau du boîtier
Laiton
Matériau du joint
NBR
Verrouillable
Oui
Avec drainage
Non
Avec aération
Non
Fermeture automatique
Non
Purge automatique
Non
Pièces détachées et accessoires

448,50 €/ Unitéhors TVA

542,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

95,20 €/ Unitéhors TVA

115,19 €TVA incluse

110 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026