Eriks
ECON®

ECON® Indicateur de niveau piece intercalaire fig. 571TU laiton/NBR PN10 1/2"BSPP

  • ERIKS:12479251
  • Fabricant:8716901168450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,93 €/ Unitéhors TVA

47,11 €TVA incluse

107 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
571
Raccord
Fileté
Diamètre nominale
1/2" BSPP(G)
Diamètre raccord tube/corps
12.5 mm
Classe de pression
PN10
Matériau du boîtier
Laiton
Matériau du joint
NBR
Verrouillable
Non
Avec drainage
Non
Avec aération
Non
Fermeture automatique
Non
Purge automatique
Non
Température du fluide
de 0 jusqu'à 80
Pièces détachées et accessoires

448,50 €/ Unitéhors TVA

542,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

95,20 €/ Unitéhors TVA

115,19 €TVA incluse

118 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026