Eriks
ECON®

ECON® Indicateur de niveau genou au sous fig. 569ON laiton/NBR PN10 1/2"BSPP

  • ERIKS:12666066
  • Fabricant:8716901167576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,50 €/ Unitéhors TVA

30,86 €TVA incluse

66 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
569
Raccord
Fileté
Diamètre nominale
1/2" BSPP(G)
Diamètre raccord tube/corps
12.5 mm
Classe de pression
PN10
Matériau du boîtier
Laiton
Matériau du joint
NBR
Verrouillable
Non
Avec drainage
Non
Avec aération
Non
Fermeture automatique
Non
Purge automatique
Non
Température du fluide
de 0 jusqu'à 80
Pièces détachées et accessoires

448,50 €/ Unitéhors TVA

542,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

95,20 €/ Unitéhors TVA

115,19 €TVA incluse

118 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026