Eriks
ECON®

ECON® Indicateur de niveau fig. 1590 acier/FKM/borosilicate corps reflex connexion simple hauteur 1705mm 3/4"BSPP

  • ERIKS:12712196
  • Fabricant:8716901177827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 710,65 €/ Unitéhors TVA

3 279,89 €TVA incluse

3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1590
Raccord
Fileté
Type de raccord
Simple
Direction du raccord
A droite
Diamètre nominale
3/4" BSPP(G)
Hauteur
1.705 mm
Classe de pression
PN2,5
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du corps du niveau
S235JRH
Matériau du capot
Acier inoxydable
Matériau du verre
Borosilicate
Matériau du joint
Novus 30
Verrouillable
Non
Avec drainage
Oui
Avec aération
Non
Fermeture automatique
Non
Purge automatique
Oui
Température du fluide
de 0 jusqu'à 90