Eriks
ECON®

ECON® Indicateur de niveau d'huile fig. 595 laiton partie supérieure longueur 60 mm

  • ERIKS:11811479
  • Fabricant:8716901088338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Logis de tube indicateur Econ® en laiton, composé d’une partie inférieure et d’une partie supérieure.
Usage
Les indicateurs de niveau d’huile sont utilisés pour indiquer le niveau d’huile dans les boîtes de vitesses, les carters, etc., sans pression.
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
ECON®
Type
595
Raccord
Fileté (BSPP)
Hauteur
60 mm
Classe de pression
PN10
PMO - pression de service maximale
10 bar
Matériau du boîtier
Laiton
Matériau du verre
Verre sodocalcique
Verrouillable
Non
Avec drainage
Non
Avec aération
Non
Fermeture automatique
Non
Purge automatique
Non
Température du fluide
de 0 jusqu'à 150