Eriks
ECON®

ECON® Indicateur de niveau d'huile fig. 595 laiton partie supérieure longueur 40 mm

  • ERIKS:11811478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Logis de tube indicateur Econ® en laiton, composé d’une partie inférieure et d’une partie supérieure.
Usage
Les indicateurs de niveau d’huile sont utilisés pour indiquer le niveau d’huile dans les boîtes de vitesses, les carters, etc., sans pression.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
595
Raccord
Fileté (BSPP)
Hauteur
40 mm
Classe de pression
PN10
PMO - pression de service maximale
10 bar
Matériau du boîtier
Laiton
Matériau du verre
Verre sodocalcique
Verrouillable
Non
Avec drainage
Non
Avec aération
Non
Fermeture automatique
Non
Purge automatique
Non
Température du fluide
de 0 jusqu'à 150