39,44 €/ Unitéhors TVA
47,72 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 595 |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Hauteur | 100 mm |
Classe de pression | PN10 |
PMO - pression de service maximale | 10 bar |
Matériau du boîtier | Laiton |
Matériau du verre | Verre sodocalcique |
Verrouillable | Non |
Avec drainage | Non |
Avec aération | Non |
Fermeture automatique | Non |
Purge automatique | Non |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 150 |