40,80 €/ Unitéhors TVA
49,37 €TVA incluse
103 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 595 |
Raccord | Fileté |
Diamètre nominale | 1/2" BSPP(G) |
Classe de pression | PN10 |
PMO - pression de service maximale | 10 bar |
Matériau du boîtier | Laiton |
Matériau du verre | Verre sodocalcique |
Verrouillable | Non |
Avec drainage | Oui |
Avec aération | Non |
Fermeture automatique | Non |
Purge automatique | Non |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 150 |