Eriks
ECON®

ECON® Indicateur de niveau 575ON Laiton DN20

  • ERIKS:12638953
  • Fabricant:8716901167606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

203,15 €/ Unitéhors TVA

245,81 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
575
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN20
Classe de pression
PN10
PMO - pression de service maximale
5 bar
Matériau du boîtier
Laiton
Verrouillable
Non
Avec drainage
Oui
Avec aération
Non
Fermeture automatique
Non
Purge automatique
Non
Température du fluide
de -10 jusqu'à 80
Pièces détachées et accessoires

448,50 €/ Unitéhors TVA

542,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

95,20 €/ Unitéhors TVA

115,19 €TVA incluse

110 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026