Eriks
ECON®

ECON® Hydraulique powerpack Série: EHP-DA Type: 21302 Double effet Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4 pôles 135bar

  • ERIKS:14015422
  • Fabricant:8716901126948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

1 646,00 €/ Unitéhors TVA

1 991,66 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
EHP-DA
Type
21302
Modèle
EHP-DA
Principe de fonctionnement
Double effet
Pression air moteur
135 bar
Pression d'épreuve
240 bar
Tension de raccord
230 V AC 50-60Hz
Pôles de moteur électrique
4 pôles
Classe de protection (Valeur IP)
IP68 (50mtr - 48h)
Capacité de la pompe
0.35 l/min
Volume du réservoir d'huile
0.6 l
Type de réglage
Ouvert-fermer
Communication
Hardwired
Connecteur de câble
M20 - M25 - M32
Norme raccord hydraulique
Norme du fabricant
Indicateur de position
LED indicateur
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Revêtu poudre polyester
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -15 jusqu'à 60 °C
Approbations
Lloyd's Register type approbation