Eriks
ECON®

ECON® Filtre en Y Type: 1049 Acier 1.0619+N 1.6mm PN40 Bride DN100

  • ERIKS:14584945
  • Fabricant:8716901149060
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1049
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
350 mm
Taille de perforation
1.6 mm
Avec raccords de mesure
Non
Exécution du couvercle
A brides
Avec bouchon de purge
Oui
Matériau d'élément filtrant
Acier inoxydable
Matière du chapeau
Acier inoxydable
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matière du bouchon de purge
C35E (1.1181)
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
1 bar
DN
DN100
A
235 mm
H
235 mm
L
350 mm
Tamis de diamètre
108.5 mm
Tamis de hauteur
169 mm
Poids
35 kg