




383,60 €/ Unitéhors TVA
464,16 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1020 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1020 |
Revêtement du surface | Acrylique/Alkyde |
Diamètre nominale | DN50 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN25 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 230 mm |
Taille de perforation | 1 mm |
Avec raccords de mesure | Non |
Exécution du couvercle | A brides |
Avec bouchon de purge | Oui |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |
Matière du chapeau | EN-JS1020 |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Matière du bouchon de purge | 1.4301 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 350 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 1 bar |
DN | DN50 |
A | 165 mm |
G | 1/2" |
H | 160 mm |
L | 230 mm |
Tamis de diamètre | 61.5 mm |
Tamis de hauteur | 119 mm |
Poids | 11 kg |
53,60 €/ Unitéhors TVA
64,86 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 27/10/202653,60 €/ Unitéhors TVA
64,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/202653,60 €/ Unitéhors TVA
64,86 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026