




348,00 €/ Unitéhors TVA
421,08 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1020 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1020 |
Revêtement du surface | Acrylique/Alkyde |
Diamètre nominale | DN40 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN25 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 200 mm |
Taille de perforation | 1 mm |
Avec raccords de mesure | Oui |
Exécution du couvercle | A brides |
Avec bouchon de purge | Oui |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |
Matière du chapeau | EN-JS1020 |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Matière du bouchon de purge | 1.4301 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 350 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 1 bar |
DN | DN40 |
A | 150 mm |
G | 1/2" |
H | 150 mm |
L | 200 mm |
Tamis de diamètre | 50 mm |
Tamis de hauteur | 114 mm |
Poids | 9 kg |
38,16 €/ jeuhors TVA
46,17 €TVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202622,23 €/ Unitéhors TVA
26,90 €TVA incluse
54 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202633,21 €/ Unitéhors TVA
40,18 €TVA incluse
46 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026