Eriks
ECON®

ECON® Filtre en Y Type: 1020 Fonte ductile EN-JS1020 0.25mm PN25 Bride DN80

  • ERIKS:14860664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

956,00 €/ Unitéhors TVA

1 156,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1020
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1020
Revêtement du surface
Acrylique/Alkyde
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Classe de pression
PN25
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
310 mm
Taille de perforation
0.25 mm
Avec raccords de mesure
Non
Exécution du couvercle
A brides
Avec bouchon de purge
Oui
Matériau d'élément filtrant
Acier inoxydable
Matière du chapeau
EN-JS1020
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matière du bouchon de purge
1.4301
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
350 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
1 bar
DN
DN80
A
200 mm
G
1/2"
H
215 mm
L
310 mm
Tamis de diamètre
89.5 mm
Tamis de hauteur
149 mm
Poids
19.5 kg