




4 428,00 €/ Unitéhors TVA
5 357,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1018 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Diamètre nominale | DN125 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 400 mm |
Taille de perforation | 1 mm |
Avec raccords de mesure | Non |
Exécution du couvercle | A brides |
Avec bouchon de purge | Oui |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |
Matière du chapeau | CC491K (RG5) |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Matière du bouchon de purge | 1.4301 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
DN | DN125 |
A | 250 mm |
H | 260 mm |
L | 400 mm |
Tamis de diamètre | 136 mm |
Tamis de hauteur | 241 mm |
Poids | 49 kg |