




207,60 €/ Unitéhors TVA
251,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1017 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Diamètre nominale | DN20 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face plate |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 140 mm |
Taille de perforation | 0.25 mm |
Avec raccords de mesure | Non |
Exécution du couvercle | Vissé |
Avec bouchon de purge | Non |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |
Matière du chapeau | CW614N |
Matière du joint du couvercle | SF3300 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
DN | DN20 |
A | 105 mm |
H | 80 mm |
L | 140 mm |
Tamis de diamètre | 28 mm |
Tamis de hauteur | 68 mm |
Poids | 2.4 kg |