




251,20 €/ Unitéhors TVA
303,95 €TVA incluse
61 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1013 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K (RG5) |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 120 mm |
Taille de perforation | 0.25 mm |
Avec raccords de mesure | Non |
Exécution du couvercle | Vissé |
Avec bouchon de purge | Non |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |
Matière du chapeau | CW614N |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
DN | 1" (25) |
H | 75 mm |
L | 120 mm |
Tamis de diamètre | 36 mm |
Tamis de hauteur | 82 mm |
Poids | 1.2 kg |